Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
1D610607
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH200 mm PP yellow LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1D610607
Szín
Jaune
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
22.5
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Jaune
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
22.5
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
45
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
273
Belső magasság (mm)
185
Külső szélesség (mm)
315
Külső magasság (mm)
200
Külső mélység (mm)
500
Belső mélység (mm)
185
Márka
La-ka-pe
Árucikk kód
39231090
Type
PLK-1-GELB
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1D610607
EAN
4031022003485
UBB
500573999611
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
9000449403