text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH200 mm PP red LA-KA-PE


Cikkszám 7O431596
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 22.5
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 22.5
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 273
Belső magasság (mm) 185
Külső szélesség (mm) 315
Külső magasság (mm) 200
Külső mélység (mm) 500
Belső mélység (mm) 185
Márka La-ka-pe
Type PLK-1-ROT

Cikkszámok

Cikkszám 7O431596
EAN 4031022003454
UBB 500583214696
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.