Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
8A681463
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH200 mm PP blue LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8A681463
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
22.5
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
22.5
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
45
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
273
Belső magasság (mm)
185
Külső szélesség (mm)
315
Külső magasság (mm)
200
Külső mélység (mm)
500
Belső mélység (mm)
185
Márka
La-ka-pe
Árucikk kód
39231090
Type
PLK-1-BLAU
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8A681463
EAN
4031022003461
UBB
500583374656
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
9000449401