text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP red LA-KA-PE


Cikkszám 5W758084
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 16.5
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 16.5
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 273
Belső magasság (mm) 135
Külső szélesség (mm) 315
Külső magasság (mm) 150
Külső mélység (mm) 500
Belső mélység (mm) 432
Márka La-ka-pe
Type PLK-1C-ROT

Cikkszámok

Cikkszám 5W758084
EAN 4031022003034
UBB 500582611520
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449405
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.