Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
2A487003
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP grey LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2A487003
Szín
Szürke
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
16.5
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
16.5
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
40
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
273
Belső magasság (mm)
135
Külső szélesség (mm)
315
Külső magasság (mm)
150
Külső mélység (mm)
500
Belső mélység (mm)
432
Márka
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRAU
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
9000449409