text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP green LA-KA-PE


Cikkszám 9A039605
Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 16.5
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 16.5
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 273
Belső magasság (mm) 135
Külső szélesség (mm) 315
Külső magasság (mm) 150
Külső mélység (mm) 500
Belső mélység (mm) 432
Márka La-ka-pe
Type PLK-1C-GRUN

Cikkszámok

Cikkszám 9A039605
EAN 4031022003058
UBB 500583695001
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449407
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.