text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP blue LA-KA-PE


Artikelnummer 8Q430616
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 16.5
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Verpakt per 1

Specificaties

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 16.5
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 273
Belső magasság (mm) 135
Külső szélesség (mm) 315
Külső magasság (mm) 150
Külső mélység (mm) 500
Belső mélység (mm) 432
Márka La-ka-pe
Type PLK-1C-BLAU

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q430616
EAN 4031022003041
UBB 500583572739
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.