text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP blue LA-KA-PE


Cikkszám 4V526297
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 9.7
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 9.7
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 25
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 179
Belső magasság (mm) 185
Külső szélesség (mm) 213
Külső magasság (mm) 200
Külső mélység (mm) 348
Belső mélység (mm) 280
Márka La-ka-pe
Type PLK-2A-BLAU

Cikkszámok

Cikkszám 4V526297
EAN 4031022003911
UBB 500582242185
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449411
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.