Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
6D194093
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH150 mm PP grey LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6D194093
Szín
Szürke
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
7.4
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
7.4
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
22
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
179
Belső magasság (mm)
137
Külső szélesség (mm)
213
Külső magasság (mm)
150
Külső mélység (mm)
330
Belső mélység (mm)
280
Márka
La-ka-pe
Árucikk kód
39231090
Type
PLK-2-GRAU
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6D194093
EAN
4031022004413
UBB
500582700216
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
9000449419