text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP yellow LA-KA-PE


Cikkszám 7Y792438
Szín Jaune
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.7
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.7
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 5
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 85
Belső magasság (mm) 62
Külső szélesség (mm) 105
Külső magasság (mm) 75
Külső mélység (mm) 164
Belső mélység (mm) 135
Márka La-ka-pe
Type PLK-4-GELB

Cikkszámok

Cikkszám 7Y792438
EAN 4031022005809
UBB 500583337125
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449433
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.