text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP blue LA-KA-PE


Cikkszám 5S999389
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.7
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.7
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 5
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 85
Belső magasság (mm) 62
Külső szélesség (mm) 105
Külső magasság (mm) 75
Külső mélység (mm) 164
Belső mélység (mm) 135
Márka La-ka-pe
Type PLK-4-BLAU

Cikkszámok

Cikkszám 5S999389
EAN 4031022005786
UBB 500582558739
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449431
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.