text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins LK L160/140xW105xH75 mm PS red LA-KA-PE


Cikkszám 8M738917
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 2.6
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 87
Belső magasság (mm) 62
Külső szélesség (mm) 105
Külső magasság (mm) 75
Külső mélység (mm) 160
Belső mélység (mm) 135
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 8M738917
EAN 4031022005564
UBB 500583546352
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz LK4 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.