text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins L216/183xW102xH74mm PP blue stackable HÜNERSDORFF


Cikkszám 8J608779
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 1
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 1
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 163
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 87
Belső magasság (mm) 63
Külső szélesség (mm) 102
Külső magasság (mm) 74
Külső mélység (mm) 216
Belső mélység (mm) 183
Márka Hünersdorff

Cikkszámok

Cikkszám 8J608779
EAN 4007228703290
UBB 500583498174
UNSPSC 48102100
Gyártó cikksz 682300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.