text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins L164/134xW102xH74mm PP red stackable HÜNERSDORFF


Cikkszám 0I754969
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.73
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.73
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 136
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 87
Belső magasság (mm) 63
Külső szélesség (mm) 102
Külső magasság (mm) 74
Külső mélység (mm) 164
Belső mélység (mm) 134
Márka Hünersdorff

Cikkszámok

Cikkszám 0I754969
EAN 4007228703269
UBB 500573726535
UNSPSC 48102100
Gyártó cikksz 672100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.