text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open container L350/300xW210xH145 mm blue PE LOCKWEILER


Cikkszám 0G856918
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 7.2
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 7.2
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 20
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 200
Külső szélesség (mm) 210
Külső magasság (mm) 145
Külső mélység (mm) 350
Belső mélység (mm) 300
Márka Lockweiler

Cikkszámok

Cikkszám 0G856918
EAN 4054773013992
UBB 500573692950
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 19200324
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.