Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
7U992427
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
Semi-open container L160/140xW100xH75 mm blue PE LOCKWEILER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7U992427
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
0.8
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
0.8
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
5
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
95
Külső szélesség (mm)
100
Külső magasság (mm)
75
Külső mélység (mm)
160
Belső mélység (mm)
140
Márka
Lockweiler
Árucikk kód
39231090
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7U992427
EAN
4054773013930
UBB
500583304034
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
19100524