Nyeregcsavarok
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
Hatlapú termékek
Nyeregcsavarok
01020
01020.080.040
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
SECURITY Saddle head bolt Acél Tűzi horganyzott M8X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Külső beszállítótól elérhető
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Fej alak
Saddle head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
40 mm
Márka
Fabory
Fej alak
Saddle head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
17.9
Méretek
d-D
M8
k (max.)
4.6
L (mm)
40
L1
15
L2
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
01020.080.040
EAN
8712423033313
UBB
500662875201
UNSPSC
31161617
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést