text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Rozsdamentes acél A2 M3,5X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok 2 Furattal
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3.5
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok 2 Furattal
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.
  • Ezt a behajtó típust 'kígyó szemként' is ismerik.

Méretek

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 50
No. drive TH4

Cikkszámok

Cikkszám 51569.035.050
EAN 8712423035157
UBB 500662893691
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.