Speciális termékek
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
Raised countersunk machine screw with 2 holes
51569
51569.035.025
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
SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Rozsdamentes acél A2 M3,5X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
2 Furattal
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3.5
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
2 Furattal
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Ezt a behajtó típust 'kígyó szemként' is ismerik.
Méretek
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
25
No. drive
TH4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51569.035.025
EAN
8712423035126
UBB
500662893360
UNSPSC
31161504
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést