Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
51570
51570.055.038
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
SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc ST5,5X38MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexalobular socket/pin
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
38 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexalobular socket/pin
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Önmetsző menet
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Méretek
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.8
k (max.)
3.95
L (mm)
38
L1 ≈
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51570.055.038
EAN
8712423035256
UBB
500662894681
UNSPSC
31161507
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést