text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc ST4,8X50MM


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexalobular socket/pin
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 50 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexalobular socket/pin
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Önmetsző menet
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők

Méretek

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 3.55
L (mm) 50
L1 ≈ 8

Cikkszámok

Cikkszám 51570.048.050
EAN 8712423035232
UBB 500662894434
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.