Countersunk head barrel nut with Torx and pin
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosító csavaranya
Countersunk head barrel nut with Torx and pin
51211
51211.060.016
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Rozsdamentes acél A2 M6X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexalobular socket/pin
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexalobular socket/pin
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
5.85
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Árucikk kód
7318166090
Méretek
b
7
d-D
M6
d1
8
dk (max.)
12
L (mm)
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51211.060.016
EAN
8712423035010
UBB
500662892297
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést