text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Csavar vezetőszeggel Rozsdamentes acél A2 M4X10


Cikkszám
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 10 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.

Méretek

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 10
Kulcsnyílás 2.5

Cikkszámok

Cikkszám 51578.040.010
EAN 8715494626224
UBB 500634324429
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.