text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 8 mm blade length 175 mm VDE insulated WIHA


Cikkszám 1S402728
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 299
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
A tengely típusa Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 299
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 175
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge Krómozott
Márka Wiha
Model SoftFinish

Cikkszámok

Cikkszám 1S402728
EAN 4010995008307
UBB 500581215471
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 00830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.