text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm VDE insulated WIHA


Cikkszám 4X190517
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 236
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 1
A tengely típusa Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 236
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 1
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge Krómozott
Márka Wiha
Model SoftFinish

Cikkszámok

Cikkszám 4X190517
EAN 4010995008246
UBB 500582250907
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 00824
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.