text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated WIHA


Cikkszám 8F002945
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 204
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
A tengely típusa Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 204
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge Krómozott
Márka Wiha
Model SoftFinish

Cikkszámok

Cikkszám 8F002945
EAN 4010995008215
UBB 500583428387
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 00821
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.