BRAMMER
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
Csapok és perselyek
Sasszegek
39310
39310.130.063
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
Sasszeg DIN 94 Acél Felületkezeletlen 13X63MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
13 mm
Hossz
63 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Méretek
a (max.)
6.3
b ≈
26
c (max.)
24.8
c (min.)
21.7
d (min.)
12.1
D (mm)
13
L (mm)
63
d (max.)
12.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Cikkszámok
Cikkszám
39310.130.063
EAN
8715492818560
UBB
950359103229
UNSPSC
31163204
CAD modell letöltése
További információk letöltése