text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet 8100 SA 8 Zyklop 28 részes 1/4 hüvelyk szélességű, lapos, 5-13 mm széles, 28 darabos, 1/4 hüvelyk széles, 5-13 mm-es dugókulcsok száma


8100 SA 8 Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral, 1/4", meghajtás, metrikus, 28 darab 1x 8004 A Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, ho

Article number 81000.000.008
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 9
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 28
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Torx aljzatok száma 6
Hatszögletű aljzatok száma 13
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 15
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
racsnival Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 570
Model Switch lever
Type Tool Set

Description

8100 SA 8 Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral, 1/4", meghajtás, metrikus, 28 darab 1x 8004 A Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: x 37 mm 3x 851/1 Z bitek: 1/4", x 37 mm: 2x 855/1 Z-bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z-bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® -bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Article numbers

Article number 81000.000.008
EAN 4013288173836
UBB 500625636435
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  05004018001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.