Tolólap csavarok
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
Tolólap csavarok
01036
01036.100.040
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
Süllyesztett fejű kapupánt csavar, rövid négyszög nyakkal DIN ≈608 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
40 mm
Osztály
8.8
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.)
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
L (mm)
40
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (max.)
10.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈608
Cikkszámok
Cikkszám
01036.100.040
EAN
8715492017819
UBB
951351989011
UNSPSC
31161612