text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7392 Fémfesték 750ml Fehér fényes, szatén, matt, metálos


Cikkszám 90420.007.392
Szín Fehér
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Fehér
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Márka Rustoleum
Tartalom 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Darabonkénti súly (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Cikkszámok

Cikkszám 90420.007.392
EAN 8715743012495
UBB 203577044670
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 7392.0.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.