Bevonóanyagok
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
Festékek és bevonatok
Bevonóanyagok
90420.007.382
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
Rust-Oleum 7382 Fémfesték 750ml Acélszürke
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
90420.007.382
Szín
Szürke
Csomagolás
Tud
Külső használatra alkalmas
Igen
Fluoreszkáló
Nem
Száradási idő
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Csomagolás
Tud
Külső használatra alkalmas
Igen
Fluoreszkáló
Nem
Száradási idő
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Márka
Rustoleum
Tartalom
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Darabonkénti súly (g)
912
Árucikk kód
32081090
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
90420.007.382
EAN
8715743012464
UBB
203577044597
UNSPSC
31211500
Gyártó cikksz
7382.0.75