text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7379 Fémfesték 750ml Fekete fényes, szatén, matt, metálos


Alapozó és fedőréteg egyben Közvetlenül felhordható rozsdára, csupasz fémre és fára Kis anyagigény: Literenként 10,5 m² Egy rétegben fed, jó folyási tulajdonságokkal rendelkezik Terpentinnel hígítható 5°C hőmérsékletig alkalmazható 52-féle színben kapható (RAL/Hamerslag)

Cikkszám 90420.007.379
Szín Fekete
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Márka Rustoleum
Tartalom 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor

Cikkszámok

Cikkszám 90420.007.379
EAN 8715743012440
UBB 203577044423
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 7379.0.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.