text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7365 Fémfesték 750ml Élénkvörös


Cikkszám 90420.007.365
Szín Rouge
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Rouge
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Márka Rustoleum
Tartalom 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Darabonkénti súly (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Cikkszámok

Cikkszám 90420.007.365
EAN 8715743012402
UBB 203577044340
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 7365.0.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.