text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7337 fémfesték 750ml mohazöld


Cikkszám 90420.007.337
Szín Egyéb
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Márka Rustoleum
Tartalom 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Darabonkénti súly (g) 912
Árucikk kód 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Cikkszámok

Cikkszám 90420.007.337
EAN 8715743012310
UBB 203577044183
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 7337.0.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.