text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7332 Fémfesték 750ml Hammertone világoszöld


Alapozó és fedőréteg egyben Közvetlenül felhordható rozsdára, csupasz fémre és fára Kis anyagigény: Literenként 10,5 m² Egy rétegben fed, jó folyási tulajdonságokkal rendelkezik Terpentinnel hígítható 5°C hőmérsékletig alkalmazható 52-féle színben kapható (RAL/Hamerslag)

Cikkszám 90450.007.332
Szín Egyéb
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Fluoreszkáló Nem
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Fluoreszkáló Nem
Száradási idő 90 - 90
Száraz felület (23 °C-on, 50 % relatív víznyomáson) (h) 1.05
Technológia/generikus típus Alkid
Hígítható Igen
Színezett alap Zöld alap (színes)
Ecsettel történő felhordás Igen
Márka Rustoleum
Model CombiColor
Type Metal Paint

Cikkszámok

Cikkszám 90450.007.332
EAN 8715743012525
UBB 203577045669
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 7332.0.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.