Taveirne construct
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
Festékek és bevonatok
Bevonóanyagok
90420.007.326
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
Rust-Oleum 7326 Fémfesték 750ml nemezkék
Hozzáadás katalógushoz
Nincs készleten
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
90420.007.326
Szín
Egyéb
Csomagolás
Tud
Külső használatra alkalmas
Igen
Fluoreszkáló
Igen
Száradási idő
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Csomagolás
Tud
Külső használatra alkalmas
Igen
Fluoreszkáló
Igen
Száradási idő
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Márka
Rustoleum
Tartalom
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Darabonkénti súly (g)
912
Árucikk kód
32081090
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
90420.007.326
EAN
8715743012242
UBB
203577043847
UNSPSC
31211500
Gyártó cikksz
7326.0.75