text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7315 Fémfesték 750ml Alumínium fényes, szatén, matt, metálos


Alapozó és fedőréteg egyben Közvetlenül felhordható rozsdára, csupasz fémre és fára Kis anyagigény: Literenként 10,5 m² Egy rétegben fed, jó folyási tulajdonságokkal rendelkezik Terpentinnel hígítható 5°C hőmérsékletig alkalmazható 52-féle színben kapható (RAL/Hamerslag)

Cikkszám 90420.007.315
Szín Fehér
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Fehér
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Tartalom 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor

Cikkszámok

Cikkszám 90420.007.315
EAN 8715743012204
UBB 203577043763
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 7315.0.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.