text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5282 Padlófesték 5l Acélszürke

Cikkszám 90456.528.200
RAL-szám 7001
Típus Egyéb
Keményítési folyamat 1 komponensű
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Alkalmas fához Nem
Öntisztító Nem

Műszaki adatok

RAL-szám 7001
Típus Egyéb
Keményítési folyamat 1 komponensű
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Alkalmas fához Nem
Öntisztító Nem
Alkalmas falhoz Nem
Fizikai forma Folyékony
Alkalmas permetezésre Nem
Száraz felület (23 °C-on, 50 % relatív víznyomáson) (h) 2
Festhető (23 °C-on, 50 % relatív páratartalomnál) (h) 6
Alkalmas ajtóra/ablakra/darabokra Nem
Alkalmas fa teraszra Nem
Alkalmas falazathoz/betonhoz Igen
Alkalmas tetőhöz Nem
Ajánlott fogyasztás egyenletes felület (m²/l) 9 - 9
Technológia/generikus típus Akril
Használatra kész Igen
Hígítható Igen
Színezett alap Egyéb
Utána le kell kefélni Nem
Fényességfok Matt
Ecsettel történő felhordás Igen
Alkalmazás hengerrel Igen
Márka Rustoleum
Darabonkénti súly (g) 5960
Árucikk kód 32081090
Model EPOXY SHIELD
Type Floor Coating

Cikkszámok

Cikkszám 90456.528.200
EAN 8715743015793
UBB 500511548264
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 5282.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.