text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 3380 Korróziógátló alapozó 750ml Szürke


Cikkszám 90428.003.380
Szín Szürke
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Nem
Száradási idő 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Nem
Száradási idő 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Márka Rustoleum
Tartalom 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Darabonkénti súly (g) 917
Model CombiPrimer
Type Anti-Corrosion Primer

Cikkszámok

Cikkszám 90428.003.380
EAN 8715743012693
UBB 203577019763
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 3380.0.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.