text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Rust-Oleum 3380 Korróziógátló alapozó 400ml Szürke


Közvetlenül a csupasz fémen vagy kézzel rozsdátlanított acélon alkalmazható 2 óra elteltével átfesthető (20°C-on) Vörös a sötétebb, szürke a világos fedőbevonatokhoz Ólom- és krómmentes Anyagigény: literenként 12 m² vagy egy szórópalack 2−3 m²-re Kapható doboz és szórópalack kiszerelésben

Cikkszám 90418.003.380
Szín Szürke
Funkció Rozsdásodás elleni védelem
Alkalmazási tartomány Fém felületek
Csomagolás Szórófejes tartály
Hangerő (ml) 400
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Funkció Rozsdásodás elleni védelem
Alkalmazási tartomány Fém felületek
Csomagolás Szórófejes tartály
Hangerő (ml) 400
Külső használatra alkalmas Igen
Ólommentes Igen
Krómmentes Igen
Gyors szárítás után Igen
Fluoreszkáló Nem
Száradási idő 15 - 15
Festhető Igen
Márka Rustoleum
Model CombiPrimer

Cikkszámok

Cikkszám 90418.003.380
EAN 8715743013447
UBB 500503454174
UNSPSC 31211507
Gyártó cikksz 3380.0.4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.