Bevonóanyagok
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
Festékek és bevonatok
Bevonóanyagok
90403.002.184
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
Rust-Oleum 2184 Topcoat 500ml Acélszürke magasfényű
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Cikkszám
90403.002.184
Funkció
Egyéb
Alkalmazási tartomány
Fém felületek
Hangerő (ml)
500
Éghető
Nem
Ólommentes
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Funkció
Egyéb
Alkalmazási tartomány
Fém felületek
Hangerő (ml)
500
Éghető
Nem
Ólommentes
Igen
Krómmentes
Igen
Gyors szárítás után
Igen
Festhető
Igen
Anti-slip
No
Dry time
7 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
High-gloss
Márka
Rustoleum
Tartalom
500
Temperature
100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Darabonkénti súly (g)
521
Model
HARD HAT
Type
Topcoat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
90403.002.184
EAN
8715743006159
UBB
950577010883
UNSPSC
31211507
Gyártó cikksz
2184
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést