text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2154 Topcoat 500ml Sárga narancssárga magasfényű

Cikkszám 90403.002.154
Funkció Egyéb
Alkalmazási tartomány Fém felületek
Hangerő (ml) 500
Éghető Nem
Ólommentes Igen
Krómmentes Igen
Gyors szárítás után Igen

Műszaki adatok

Funkció Egyéb
Alkalmazási tartomány Fém felületek
Hangerő (ml) 500
Éghető Nem
Ólommentes Igen
Krómmentes Igen
Gyors szárítás után Igen
Festhető Igen
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Márka Rustoleum
Tartalom 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Darabonkénti súly (g) 521
Árucikk kód 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Cikkszámok

Cikkszám 90403.002.154
EAN 8715743006067
UBB 950577001148
UNSPSC 31211507
Gyártó cikksz 2154
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.