text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 1085 Zinc coating 362 Matt Grey

Cikkszám 90408.001.085
Szín Egyéb
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Nem
Száradási idő 10 - 10
Anti-slip No
Dry time 10 minutes

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Nem
Száradási idő 10 - 10
Anti-slip No
Dry time 10 minutes
Dry time recoat (at 20˚C) 30 minutes
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 15 minutes, 10°C/60% r.v. 30 minutes, 30°C/50% r.v. 15 minutes
Gloss grade Matt
Márka Rustoleum
Tartalom 362
Content (g) 1000
Temperature Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 0°C.
Darabonkénti súly (g) 980
Árucikk kód 32081090
Model HARD HAT
Type Galva Zinc Primer

Cikkszámok

Cikkszám 90408.001.085
EAN 8715743008764
UBB 950577009570
UNSPSC 31211507
Gyártó cikksz 1085.1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.