Csavart hornyú fúrószárak
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
8W763376
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
Ruko Spirál fúró kúpos szárral DIN 345 N HSS Co 16,5 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8W763376
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
125
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
223
Átmérő fúró (mm)
16.5
Tartórendszer
Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
125
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Morse kúpos
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Ruko
Árucikk kód
82075060
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8W763376
EAN
4007140122933
UBB
500512785675
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
204165E