text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS


Cikkszám 7E726539
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 57
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 93
Átmérő fúró (mm) 5.5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 57
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Igen
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Egyéb
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko
Árucikk kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 7E726539
EAN 4007140385925
UBB 500583056113
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 259055
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.