text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT foret DIN 338 type FLOWSTEP®, HSS Ø 4,5 mm


Objednací číslo 0F079019
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 47
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 80
Diamètre du foret (mm) 4.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 47
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Oui
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F079019
EAN 4007140385871
UBB 500573685780
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 259045
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.