text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drills DIN 338 type VA HSSE-Co 8


Cikkszám 1X309966
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 1X309966
EAN 4007140342997
UBB 500581245254
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 281080E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.