text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type UNI, HSSE-Co 5


Objednací číslo 2U880524
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Baleno po 1

Specifikace

Teljes hossz (mm) 40
Átmérő fúró (mm) 1.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko
Árucikk kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U880524
EAN 4007140322869
UBB 500581584405
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 228015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.