text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Article number 7L236193
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 52
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Packed per 1

Specifications

Teljes hossz (mm) 86
Átmérő fúró (mm) 5.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 52
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko

Article numbers

Article number 7L236193
EAN 4007140021441
UBB 500583154124
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  214051/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.