text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Artículo No. 0L367457
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Embalado por 1

Especificaciones

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko

Números de artículo

Artículo No. 0L367457
EAN 4007140021311
UBB 500573764155
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 214040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.